火災報知器用電球

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24272763 品番 G-144H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。

口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)35 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約7000 バルブ径(Φmm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24272772
2023-11-08
用途:
切れたので交換した。
有限会社雷電鮨 様 (飲食業)

ホームセンターには、置いていないのでとても助かりました。

2019-04-14
用途:
火災報知器のランプ交換用
医療・福祉・介護関連業

田舎のホームセンターでは打っていない規格ですが、ネット注文で購入できるとは非常に便利です。
使用も問題ないです。

対象商品:
24272772
2018-06-08
用途:
火災報知器の電球
小島化学株式会社 様 (卸売・小売業)

一か月経ちますが、しっかり点灯しています。安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする