曜日別特売
G-143H 火災報知器用電球 ELPA 24272772

G-143H 火災報知器用電球 ELPA 24272772
G-143H 火災報知器用電球 ELPA 24272772

火災報知器用電球

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)110
定格消費電力(W)10
内容量1個注文コード24272772品番G-143H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。

口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24272772
2023-11-08
用途: 切れたので交換した。
有限会社雷電鮨飲食業

ホームセンターには、置いていないのでとても助かりました。

2019-04-14
用途: 火災報知器のランプ交換用
医療・福祉・介護関連業

田舎のホームセンターでは打っていない規格ですが、ネット注文で購入できるとは非常に便利です。
使用も問題ないです。

対象商品 : 24272772
2018-06-08
用途: 火災報知器の電球
小島化学株式会社卸売・小売業

一か月経ちますが、しっかり点灯しています。安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする