ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの 用途別電球
非常灯用電球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272858
品番
G-142H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
58
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
35