ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの 用途別電球
非常灯用電球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272903
品番
G-137H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
58
定格寿命(時間)
約100
バルブ径(Φmm)
35