ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの サイン球
サイン球 10W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272928
品番
G-300H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
装飾照明に最適
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
83
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
45