ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
国民球5Wクリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
24273253
品番
G-12H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
装飾照明に適しています。
小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
国民球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100/110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
30