ミニボール球40W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24273515 品番 G-81H(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E26 ホワイト 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 電球形状ミニボール球 電球の種類白熱電球 全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする