簡単チェーンソー目立機

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24339595 品番 TK-301-2
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。

電源(V)100 消費電力(W)100 タイプΦ4.8 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 質量(g)610
注意
※竹切用等、一部研ぐことが出来ないソーチェーンもあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24339595
2024-08-16
用途:
目立て作業に
有限会社 キムラプラン 様

年に数回使うチェーンソーのメンテナンスで使用していました。8月初旬の暑い時に使用しておりました所、どうやら高負荷の状態になっていた様で、ポンって音がして何かが焼ける匂いが…
モーターの回路が焼けてしまった様で、使用不能となってしまいました。自動復帰のブレーカもしくはヒューズ等の過負荷防止策が有れば良いと思いますが、一発で再起不能になるのは残念です。
良い仕事はするので、新品を再購入しましたが授業料としては価格は少し高い気がします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として改善を検討したします。

対象商品:
24339586
2023-06-28
用途:
チェーンソーの刃研ぎ
株式会社総合地盤研究所 様 (サービス業)

操作が簡単で作業時間もあっという間で非常に良く切れるようになります。
ただし、ソーの部分が短い枝切り用のチェーンソーには抑え部分が長いため
使用できません。使用するチェーンソーの種類との適合性に注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
24339586
2022-04-13
用途:
機械のメンテナンス
葵企画 様 (農・林・水産業)

これは良い、素晴らしい、取説だけでは分かりにくいので動画を見ました。

2人が参考にしています
対象商品:
24339586
2021-11-01
用途:
チェーンソーの目立て
喜久田農機サービス 様

少しのコツが必要ですが、値段の割に使えそうです。付属の砥石も思ったより耐久性が有りそうで良い買い物をしたと思います。簡単には切れ味が戻ってきました。

対象商品:
24339586
2021-12-03
用途:
目立て
製造業

簡単にセットでき、研磨作業も簡単。使用頻度多くないが満足

対象商品:
24339586
2021-02-24
用途:
マキ集めで伐採したケヤキ原木を丸太に玉切りの為チェーンソー目立て時
その他業種

かなり便利です。今まで目立てを丸、平やすりで10分くらい掛けていましたがこれだと1.2分あればすべて完了します。目立て具合もむらがなくほぼ均一に仕上がります。電源がないときでも軽車両のシュガーソケットの電源(別売アダプタ)でも問題なく使用でき、山の中でも大丈夫でした。強いて言うと回転目立ての部品ヤスリの表面加工が5回ほど使用した段階で少しはげてきてしましました。力加減の関係かも分りませんが非常に便利で重宝していますので別売の目立て機匠CBNホイール4.0(替えのヤスリ)を購入しました。早く巡り会っていれば!!と思うほど感激、感謝しています。これからもお世話になります。

対象商品:
24339586
2020-04-22
用途:
チェーンソーの目立て
国立大学法人岩手大学 様 (教育・研究機関)

使い方のイメージがつかなかったので、メーカーのYoutubeを見て作業しました。簡単に目立てができ、切れ味がよみがえりました。ヤスリと歯の摩擦が大きいと回転が止まりますが、回転が止まらないようにヤスリを歯にあてるのにちょっとコツがいります。そのせいで、研ぎすぎがないのでいいのだと思います。

対象商品:
24339586
2019-12-04
用途:
期待してます。
製造業

電動で、チェーソーの刃とギャップを同時に研磨してくれるし
さらに、研磨による刃の過熱も心配いりません。

手作業で刃たてをするより、楽ちんです。
本当に助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする