センレンキャスト 玉子焼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24341808 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミーマグネシウム合金使用で、軽くて丈夫。
熱変形に強いアルミキャスト製・内面は耐久性抜群!最高級のコーティング。

サイズ(cm)19×13 材質本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、底面/サテン仕上げ、取手/天然木 適合ガス火専用 表面処理内面/テフロンプラチナプラス加工、外面/ミラー仕上げ 底面の厚さ(mm)3.1 TKG品番9-0548-0201 TKG品番(2017)6-0061-0401
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)にはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする