センレンキャスト
センレンキャストの 料理道具
センレンキャストの フライパン・グリルパン
センレンキャストの 卵焼き器・オムレツパン
センレンキャスト 玉子焼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24341817
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミーマグネシウム合金使用で、軽くて丈夫。
熱変形に強いアルミキャスト製・内面は耐久性抜群!最高級のコーティング。
サイズ(cm)
21×20
材質
本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、底面/サテン仕上げ、取手/天然木
適合
ガス火専用
表面処理
内面/テフロンプラチナプラス加工、外面/ミラー仕上げ
底面の厚さ(mm)
3
TKG品番
9-0548-0202
TKG品番(2017)
6-0061-0402
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)にはお使いいただけません。