ML2B25B-700-Y7PWVL ハイロッドレスものさしくん (ML2B25B-700~) SMC 24347985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25B-700~)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など112種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
Y7PWV
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
24347985
品番
ML2B25B-700-Y7PWVL
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
700
制御方式
(B) ブレーキ付 (スケールなし)
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
Y7PWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする