再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)

(136件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード24367568 品番-
在庫数量:残り3877点
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。

用途自動車用ガラスの解氷専用 成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別水性、エアゾール タイプ再凍結防止剤配合 凍結温度(℃)-40(原液使用時) 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※塗装面に液が直接つかないように十分注意して下さい。万が一付着した場合はすぐに拭き取ってください。また衣類に付着した場合もシミになる可能性があるため十分注意して下さい。
※車内外の温度差が大きい時は、ワイパーの作動で瞬間的に曇って視界が悪くなることがあるので注意して下さい。またワイパーのゴムが劣化しているとワイパーがビビる可能性があります。使用の前にワイパーのゴムを確認し劣化している場合は新品と交換して下さい。
※窓ガラスの内側には絶対に使用しないで下さい。
※風が強い場合や顔より高い位置での使用は絶対に行わないで下さい。噴霧した液が飛散し目や皮膚に触れる恐れがあります。
※走行中は絶対に使用しないで下さい。
※親水ガラスや特殊ドアミラーのような特殊ガラスには絶対に使用しないで下さい。
※缶を逆さにして使用しないで下さい。
※必ず換気の良い場所で使用して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:663

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 136
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
フロントガラスが凍結した時
建設業・工事業

朝フロントガラスが凍結している場合、解氷スプレー一択です。
フロントガラス全体にスプレーするだけで直ぐに溶けて、直ぐに出発出来ます。
とても安価だったので心配でしたが他社の解氷スプレーと全く変わらないです。
冬場の必需品なので助かります。

1人が参考にしています
2026-01-08
用途:
機械の解氷
建設業・工事業

現場機械の窓の解氷用に購入しました。
とても安いので多めにまとめ買いしました。
今のところ問題なく使用しています。
事前に吹きかけておけば凍結防止にもなるとのことなので試してみようと思います。

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
車のフロントガラス解氷
株式会社三好機械製作所 様

とにかくキャップが固い!女性は外せないのでは?
キャップでガリガリするために固くしているのかもしれないが、これでガリガリする人がどれほどいるのか気になる(私は一切使いません)。
キャップの問題が解消されたら素晴らしい商品だと思います。

対象商品:
24367568
2026-03-11
用途:
車のガラスの解氷
運輸・通信業

冬場は非常に重宝しています。フロントガラス等に吹き付ければ、あっという間に氷が解けてすぐに走り出せるので、冬の必需品となっています。

2026-02-04
用途:
朝一
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで水を何度もかけていましたが、こちらの商品使うことで短時間で出発できるようになりました。
こちらの商品が塗装面 プラスチックを傷めないか気になってます。

MonotaROからの回答

車体の塗装面、プラスチックには影響ございません。

2025-12-26
用途:
車の窓ガラスの解凍
農・林・水産業

朝出発前にフロントガラスに使用したところ1h後出発時のは凍ったガラス十分解凍できていました使い勝手がよいのでまた使いたいとおもいます

対象商品:
24367568
2026-01-26
用途:
凍結解凍にしよう
蘭 様 (農・林・水産業)

他の商品と同等の効果が得られました。
少し 噴射能力が弱いような気がします。

対象商品:
24367568
2025-11-28
用途:
フロントガラス、ミラーの霜取り
製造業

今まで使用していたものがちょうど切れたので購入。その後1回使用したがそれっきり使う機会がなく、よく比較できなかったが、噴射広がりは良い気がする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鍵穴に使用できますか。
回答:
自動車用ガラスの解氷専用の商品となっております。
本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答を致しかねます。
2021-01-26
質問:
ノズル付属していますか。
回答:
本商品は、ノズル付きでございます。
1人が参考にしています
2021-01-26

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする