XW5S-P2.5-4YL XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン) 24412054

XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
極数4
定格電流(A)24
内容量1個注文コード24412054品番XW5S-P2.5-4YL
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー

定格電圧(V)800極数4定格電流(A)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24412054
2023-03-04
用途: 商品名 と 型番 が 合致 して いない。どちら が 正解 ですか ?
教育・研究機関

1.5 なのか、2.5 なのか ?
私 は、2.5 を 注文 したい です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする