一般圧力計 Φ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24416263 品番 G421-211-40MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状B枠(立型つば有り) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜40 測定流体気体、液体 質量(g)520 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)128 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする