右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
隔膜式圧力計FE型 Φ75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24419605
品番
FE-1 75x0.4MPa S-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0〜0.4
測定流体
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
仕様
●封入液:シリコンオイル
サイズ
1S
質量(g)
400
大きさ(Φ)
75mm
種類
隔膜式圧力計
使用温度範囲(℃)
取付周期:-5〜40、接液部:-5〜100
材質(ケース)
ステンレス
接続
ヘルール式タイプ
精度(%)
±1.6F.S.
寸法C(Φmm)
34
ケース構造
防水型
寸法B(Φmm)
43.5
寸法A(Φmm)
50.5
材質(フランジ)
S-316
材質(ダイヤフラム)
SUS316
材質(接液部)
SUS316
許容温度(℃)
取付周期:-5〜60、接液部:-5〜150
最小目盛(MPa)
0.01