画像準備中

隔膜式圧力計FE型 Φ75

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24419693 品番 FE-2 75x0.25MPa S-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.25 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定 仕様●封入液:シリコンオイル サイズ2S 質量(g)400 大きさ(Φ)75mm 種類隔膜式圧力計 使用温度範囲(℃)取付周期:-5〜40、接液部:-5〜100 材質(ケース)ステンレス 接続ヘルール式タイプ 精度(%)±1.6F.S. 寸法C(Φmm)47 ケース構造防水型 寸法B(Φmm)56.5 寸法A(Φmm)64 材質(フランジ)S-316 材質(ダイヤフラム)SUS316 材質(接液部)SUS316 許容温度(℃)取付周期:-5〜60、接液部:-5〜150 最小目盛(MPa)0.005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする