スター 設置針付 Pケース Φ100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24419946 品番 IN-4 S-41-P-0.5MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。

外径(Φmm)100 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0〜0.5 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)290 大きさ(Φ)100mm 種類設置針付圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±1.6F.S. 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする