右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
スター 設置針付 Pケース Φ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24419964
品番
IN-4 S-41-P-1MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
外径(Φmm)
100
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0〜1
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
290
大きさ(Φ)
100mm
種類
設置針付圧力計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±1.6F.S.
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD