リリカラ
リリカラの 接着剤
リリカラの 建築用
リリカラの タイル/カーペット用
リリカラピールアップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18kg)
注文コード
24495698
品番
91149
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
アクリル樹脂系エマルション形
質量(kg)
18
工法
ピールアップ工法
オープンタイム(分)
20℃ 10〜20
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m
2
)
120〜180
注意
※コストパフォーマンスに優れたPPタイルカーペット