THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の 卓上備品・テーブルウェア
THERMOS(サーモス)の ピッチャー・ハンドポット
洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24503565
品番
TTC-400
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
洗浄機対応ステンレスポットシリーズ。新構造の中栓で分解しやすく洗いやすくなりました。
色
ステンレスブラック
容量(L)
実:0.41
サイズ(mm)
約115×180×H135
保温効力(℃)
42以上(10時間)
保冷効力(℃)
14以下(10時間)