オザック精工
<ULFW> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
20(0-0.010)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24526888
品番
ULFW20-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
78
寸法Dha(mm)
48
寸法Dp(mm)
64
寸法L(mm)
98
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法t(mm)
10
質量(kg)
0.51
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
26.6
玉列数
5