オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24528087
品番
LFWB35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
寸法D0(mm)
70
寸法Df(mm)
112
寸法Dha(mm)
72
寸法Dp(mm)
94
寸法L(mm)
158
寸法S(mm)
Φ9
寸法T(mm)
80
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法l(mm)
79
寸法t(mm)
13
寸法t0(mm)
40
質量(kg)
1.7
基本定格荷重C(N)
5722
基本定格荷重Co(N)
6180
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
128.1
玉列数
6