オザック精工
<LFLKB-MF> メンテナンスフリー ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
20(0-0.018)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24538237
品番
LFLKB20MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40(0-0.025)
寸法D1h10(mm)
40
寸法Df(mm)
62
寸法Dp(mm)
51
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
129
寸法S(mm)
M5
寸法d(mm)
20(0-0.018)
寸法l(mm)
13
寸法t(mm)
8
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
56.4