- キャストスタイルフライパン hokua(北陸アルミニウム) 24650335

キャストスタイルフライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24650335 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

熱くなりにくく、手になじみやすい木製アップハンドル。

サイズ(cm)22 材質(本体)アルミニウム・キャスト製 表面処理【内面】テフロンTMプラチナ加工、【外面】ミラー仕上げ 本体高さ(mm)58 材質(取手)天然木 底面の厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする