hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
キャストスタイルフライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24650396
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
熱くなりにくく、手になじみやすい木製アップハンドル。
サイズ(cm)
28
材質(本体)
アルミニウム・キャスト製
表面処理
【内面】テフロンTMプラチナ加工、【外面】ミラー仕上げ
本体高さ(mm)
65
材質(取手)
天然木
底面の厚さ(mm)
3.3