SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル (MXQ12-50R〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24680171
品番
MXQ12-50R-F9BVZ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,050
この商品は
オートスイッチ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動