B192013 ユニバンド ヤナセ(柳瀬) 24688326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバンド

(1件のレビュー)
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
粒度#600
内径(Φmm)19
幅(mm)20
内容量1箱(10個)注文コード24688326品番B192013
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。

幅(mm)
20
粒度
#600
内径(Φmm)
19
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24688152
2023-01-19
用途: 製品の仕上げ時
株式会社北上製作所製造業

当たり前になっているかもしれませんが欲しい時に手に入るのはうれしいです。
これから使用しますが満足のいく商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする