曜日別特売
490010012 TS659A TIMSUN 24715644

TS659A

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード24715644品番490010012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

日本の有名バイクメーカーに装着されているタイヤメーカーのOEMを受託 道路事情とライダーニーズに適したパターンを採用しており、高品質で安心してご使用できます。 ISO9001、ISO14001を取得した認証工場で製造 DOTをはじめ欧米の厳しい規格もクリア

用途
オンロードタイヤ
適合フロント用サイズ100/80-17TL FタイプTLリム径17パターンTS659A適合車種CB400スーパーフォア、CBR250R、VTR250、XJR400、バンディット250、Ninja250Rタイヤ幅(mm)100速度記号/荷重表示54H偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-05
用途: 純正タイヤからの交換
サービス業

中華タイヤですがしっかりとしたグリップとなかなかのライフ、そこそこのオフ性能で満足しています。リピート予定でしたが取り扱い終了とのことで大変残念です。
再びの取り扱いを切望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする