プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 定格電流(A)19 注文コード24730126 品番HGG.3B.304.CLLPV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は極数・定格電流など5種類から選べます 他の種類を見る

装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。
- 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃〜100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars〜60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断

極数4 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 定格電流(A)19 用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする