クツワ
クツワの ノート・メモ
クツワの 下敷き
A4 下敷
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24743006
品番
VS011CL
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
環境に優しい再生PET100%使用。
A4サイズで授業で使用する副読本、練習ドリルに適しています。
色
クリア
材質
再生PET
サイズ
A4
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×0.6×297
RoHS指令(10物質対応)
対応