サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの ノート・メモ
サンフレイムジャパンの メモ帳
カーディナルWリングメモ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24747075
品番
331-4000
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
横罫のポケットサイズのメモです。
サイズ
A6
寸法(mm)
90×148
タイプ
左リング
種類
リングメモ(ヨコ型)
枚数
50
罫
罫線
行間寸法(mm)
6