サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの ノート・メモ
サンフレイムジャパンの メモ帳
カーディナルWリングメモ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24747084
品番
391-0047
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
横罫のポケットサイズのメモです。
サイズ
M
寸法(mm)
75×120
タイプ
上リング
種類
リングメモ(ヨコ型)
枚数
40
罫
罫線
行間寸法(mm)
5