サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの ノート・メモ
サンフレイムジャパンの メモ帳
カーディナルWリングメモ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
S
注文コード
24747093
品番
391-0046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
横罫のポケットサイズのメモです。
サイズ
S
寸法(mm)
59×105
タイプ
上リング
種類
リングメモ(ヨコ型)
枚数
40
罫
罫線
行間寸法(mm)
4