スティック糊 消えいろピット

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10g×3本) 注文コード 24756884 品番 HCA-314
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。
乾けば透明、きれいな仕上がり。

タイプ色付き 材質容器全部品:再生ポリプロピレン 質量(g)60 のり径(mm)16 サイズS(細塗り) 用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。 幅(mm)83 高さ(mm)145 奥行(mm)20 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 030

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
伝票の管理
卸売・小売業

伝票に糊を付けてA4の紙に貼り付けて保管しておりますが、とても滑りあ翌糊付けしやすいし糊を付けた処が確認しやすかったです。

対象商品:
24119978
2026-01-23
用途:
事務処理時
卸売・小売業

間違えの無い商品です。大きいのでなかなか減らず使い勝手が良いです。

対象商品:
08702617
2026-01-22
用途:
書類の作成
製造業

ノリを付けたところが青くなります。どこへどの程度塗ったのかが分かり、
接着力も問題なく、とれも良く使用出来ます。

2025-12-13
用途:
領収書を整理、A4の白紙に貼り付けるために使用しています。
H&Hマシコンサービス 様 (卸売・小売業)

粒来から使用しており、張る際は色がつく上、粘着力も十分で非常に良い商品と思います。

2025-12-02
用途:
事務作業

長年の使用してます、塗り跡が青くなりわかりやすく使い勝手が良いです。

2026-03-03
用途:
事務用品
サービス業

色が付いているので塗布範囲がわかりやすく使いやすい。
もうちょつと硬めの方が使いやすい気がする。

2025-10-30
用途:
証憑書類の貼付
その他業種

リピート商品です。色がついているので何度も塗ることなく助かっています。

2025-08-30
用途:
お得です
卸売・小売業

一般の消えいろピットです。何本も欲しかったのでお安く買えて良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする