男子上衣 LH-6262

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24758082 品番 LH-6262
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

センターファスナー開きのジャケットです。
落ち着いたカラーとシャープなデザインが信頼感を感じさせます。

ネイビー サイズBL 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)71 バスト(cm)130 素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする