メモリーラインセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 24758713 品番 C-ML25SET-RG
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

インキ1色に消去液がついたタイプは、【覚えたい語句などをマーキング・カラーシートで覆うとマーキング箇所が黒く見えなくなる・暗記できたら消去ペンでマーキングを消す】までを1本で行うことができます。
赤・緑2色を搭載したタイプは、隠したい箇所を使い分けることが可能です。
例えば英単語帳の、日本語を赤色、英語を緑色でチェックし、シートを使い分けることで効率的に覚えることができます。

インク色赤・緑 インク水性顔料インキ セット内容モリーライン(赤+緑)/暗記用シート(緑・赤)各1枚 種類暗記用マーカーセット シートサイズ(mm)92×145×22 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする