曜日別特売
- マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 24767183

※点灯時

- マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 24767183
- マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 24767183
モノタロウ

マーカーランプ LED12 24V車専用

(46件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
LED色グリーン
内容量1個注文コード24767183品番-
販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。

用途DC24V車専用LED色グリーングリーン材質AS(透明カバー)レンズ色透明定格電圧(V)24消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12
注意
※点灯していない時はガラス状の透明な仕様ですが、点灯時はLEDが該当の色に光る商品です。
※こちらの商品は完全防水ではないため、お取り付けの際は必ず防水加工を施しお取り付けをお願い致します。お取り付けには専門知識のある業者にご依頼して下さい。本商品は一体型の為レンズのみの交換はできません。DC24V車専用なのでDC12V車には絶対に使用しないで下さい。

商品説明動画

モノタロウ LED12マーカーランプ.
この動画は、20が参考にしています。
【マーカーランプ LED12 24V車専用 】DC24V車専用! .
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22164598
2024-10-22
用途: トラック
芳賀建築建設業・工事業

千円クーポン使って書いました、また、届いたら書います

対象商品 : 22164582
2022-05-22
用途: 新旧交換時
有限会社 オートキャリーサービス

もっと明るくて 防水効果があり 値段も安くなると 良い♪

対象商品 : 22164573
2022-08-20
用途: 車両修理時

こちらの商品アンバー色は予想以上に照度が暗いです。色違いのレッドは電球タイプよりも明るかったです。消灯時の見た目はかっこいいと評判です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 22164582
2022-06-24
用途: トラックのマーカー
卸売・小売業

やはりあまり明るくなかった 値段相応やったと思います

対象商品 : 24767183
2020-11-16
用途: 2㌧車のサイドマーカー
株式会社ワークス物流運輸・通信業

明るくキレイに点灯しています。いまだに切れていません。

1が参考にしています
対象商品 : 24767183
2020-11-14
用途: 切れたランプの交換
M・Kロード株式会社

少し暗いですが、光り方は綺麗で大変満足しております。

対象商品 : 22164573
2021-06-28
用途: 中古販売車両、客注架装に使用
株式会社 FAIS CarTAS自動車・二輪車・自転車関連業

客注取り付けオーダーで”LEDの黄色”指定でしたので、画像を見て黄色と思い発注したところ、到着した商品はアンバー?オレンジ??でしたww
なので、「注文コード55745147」 同価格帯のモノを急遽再注文して使用しましたので実際には此方は使いませんでした。
まぁ、色味を間違ったりしなければ、作りも悪くなく良いものだと思いますよ!?
今回は商品説明文をよ~く読まずに頼んだ完全なる私のミスですが、あの画像はあからさまに「黄色!」なので、間違えて購入する方も多いのでは?出来るならば画像差し替えをされた方が良いのではないでしょうか?モノタロウさん!!

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
画像に関しては再度製造メーカーに確認し対応していくようにします。

対象商品 : 22164573
2020-07-07
用途: 自社の車輛に使用
柴山流通管理株式会社運輸・通信業

全マーカーを交換いたしました。
日中はクリアできれいです。
夜は橙色点灯ですがきれいに点灯いたします。
防水加工は自社で行ったので大丈夫であろう!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取付のステーは付属していますか。付属していない場合、適合するステーを教えてください。
回答:
取付ステーは付属しておりません。また、適合するステーの取り扱いはございません。
2022-04-20
質問:
車輛情報から適合確認が可能でしょうか。
回答:
車輛情報からの適合確認ではございません。ご使用箇所が、24Vの電圧箇所でございましたらご利用可能になります。
現車のランプ及び電装系統をご確認ください。
1が参考にしています
2022-04-20
質問:
「LED使用数(個) 12」はLEDライトが12個付いているということでしょうか。
回答:
LED12個が内蔵されているという意味でございます。
2022-04-20
質問:
車検は通りますか。
回答:
トラックの車種や、取り付け方、色・明るさなどによって異なります為、一概には回答できかねます。
2022-04-20
質問:
届いた商品の見た目はガラス状の透明な状態でした。
点灯すると色が代わるものでしょうか。
回答:
点灯していない時はガラス状の透明な仕様ですが、点灯時はLEDが該当の色に光る商品でございます。
2022-04-20

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする