小径車用スタンダード(タイヤ・チューブセット)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード24777068 品番17914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードペア巻きセット

サイズ20×1.75HE 適合サイズ20×1.75HE タイプHE ETRTO規格47-406 セット内容タイヤ2本、チューブ2本、フラップ2本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24777068 17914 60079157 17914 小径車用スタンダード(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ) 小径車用スタンダード(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ) 1ペア 3,798 税込4,178 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24777068
2021-05-19
用途:
古いタイヤを交換
卸売・小売業

特に可もなく不可もなくといった感じです。価格の安さから見ると、コストパフォーマンスはいいですね。この値段でチューブとリムテープがセットになっているので。おそらく次も購入すると思います。

対象商品:
24777068
2019-05-20
用途:
自転車メンテナンス時
製造業

問題なく交換・使用しています。コスパに優れた商品だと思います。

対象商品:
24777068
2017-04-22
用途:
消耗交換

前後交換の為、2本セットで尚且つチューブとシート?までセットは有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする