曜日別特売
AS-046 防水ポーチ ZEQUE(ゼクー) 24782259

AS-046 防水ポーチ ZEQUE(ゼクー) 24782259
AS-046 防水ポーチ ZEQUE(ゼクー) 24782259
AS-046 防水ポーチ ZEQUE(ゼクー) 24782259
AS-046 防水ポーチ ZEQUE(ゼクー) 24782259
AS-046 防水ポーチ ZEQUE(ゼクー) 24782259
AS-046 防水ポーチ ZEQUE(ゼクー) 24782259

防水ポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色エメラルド
内容量1個注文コード24782259品番AS-046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

アウトドアやレジャー時に貴重品を収納出来る防水ポーチ。伸ばした状態から3回ロールダウンすることで優れた防水性を発揮。雨や水飛沫から貴重品を守ります。

用途
ヌードチューブ、防水ポーチ、防水ケースとして。
色
エメラルド
材質
ターポリン、PVC
質量(g)
54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×7.5×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする