付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン
仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル
質量(g)38
電源単4乾電池×2(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19
機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示
液晶サイズ23×21mm
電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値)
入力端子マイク入力端子(Φ3.5)
S/N比40dB以上
対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP)
出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mW
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW
容量(GB)4
最大出力(mW)スピーカー音声:100
再生周波数(kHz)20〜20