マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24790562
品番
GA6010
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電源(V)
単相100
電流(A)
11
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
長さ(mm)
356
幅(mm)
169
高さ(mm)
114
質量(kg)
2.6
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
150
付属品
研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36
全長(mm)
356
消費電力(W)
1050
最大出力(W)
1100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3〜6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
カーボンブラシ呼び番号
322