マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
電子ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24790578
品番
GA5041C
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
手にフィットするモータハウジング。
電源(V)
単相100
電流(A)
15
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
質量(kg)
2.6
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
125
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
仕様
機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御
全長(mm)
325
消費電力(W)
1400
最大出力(W)
1800
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3〜6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
カーボンブラシ呼び番号
318