USB充電器(シガレット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24792707 品番UCC-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き!
3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能!
ベーシックタイプ
シガーソケット式
USBQC3.0が充電可能
黒色樹脂製
デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで)
電源スイッチ付き
高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯)
ノイズ対策品
2ポート付き 両ポート:QC3.0

仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい) 電源(V)/電流(A)4.5/5 極性センター端子プラス バックライト無し USBタイプQC3.0 電源スイッチの種類プッシュ式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする