メーコー
メーコーの 接着剤
メーコーの 建築用
メーコーの コンクリート用
Sパテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
24807528
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内装用 中上兼用パテ
抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
色
淡グレー
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
規格
JIS5669
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)1.5
主なワーク
パーツ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310