メーコー
メーコーの 接着剤
メーコーの 建築用
メーコーの コンクリート用
MKVパテ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(12L)
注文コード
24807537
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
内装用 中上兼用パテ
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
色
白
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
規格
JIS5669
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大2
主なワーク
パーツ