曜日別特売

MKリクロスフィラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)
内容量1缶(3kg)注文コード24807887品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。
シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。
クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。

用途各種クロス面塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい塗付量(kg/m2)0.3~0.4
注意
※撥水加工が施されているクロスやクロスの種類によっては、リクロスフィラーが密着しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする