ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH たる木ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
24809514
品番
10103125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6
トラスコ品番
821-8510
寸法(mm)
20×115
質量(kg)
0.41
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 UJ-09-0054(4)
表面処理
溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具
太めくぎZN40(4本/組)
短期基準接合耐力(kN)
1.46
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※たる木側に2本、横架材側に2本で取り付けてください。