DHベビーコーナー小町

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24809803 品番10177205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。
仕口金物告示1460号 「ろ」

材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番858-6111 質量(kg)0.046 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 UJ-09-0064(2) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(4本/組) N値0.8以下 短期基準接合耐力(kN)4.5
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする