ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DHタイトコーナー防人 床合板仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24809837
品番
10177208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
床合板30mmまでの厚さに対応。
仕口金物告示1460号「は」
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3
トラスコ品番
858-6114
質量(kg)
0.083
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 UJ-09-0064(3)
表面処理
溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具
DBH-45(3本/組)、DBH-75(3本/組)
N値
1.0以下
短期基準接合耐力(kN)
5.7
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。