※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ソファ・ソファ関連品
ナイキの ソファ
パネルバックソファー エンドパネル付ハイバック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ライトブルー
注文コード
24819350
品番
RC1422HP-W-LBL
参考基準価格(税別)
¥371,900
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1230×590×1350
用途
ミーティング用、会議用、ロビー用
仕様
【エンドパネル】付
トラスコ品番
208-8460
質量(kg)
47.1
張地
ビニールレザー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×590×1350
芯材
軟質発泡ポリウレタン
材質(脚)
Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※エンドパネルの後付はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,600
/
税込
¥
20,460
北海道地方
数量1につき
¥
33,200
/
税込
¥
36,520
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません